PHOENIX CONTACT - PHC0805810 ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCI - 0805810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4017918138073
Artikelnummer
PHC0805810
Herstellernummer
0805810
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
sonstige
Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden. Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten.


