Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0805425 SK 6,2/3,8:UNBEDRUCKT SCHEDA DI SIGLATUR - 0805425

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0805425 SK 6,2/3,8:UNBEDRUCKT SCHEDA DI SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918129163

Artikelnummer

PHC0805425

Herstellernummer

0805425

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Scheda di siglatura, Foglio, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 3,8 mm, larghezza del campo di testo: 6,2 mm