Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804171 EO-AB/PT/LED/F Presa - 0804171

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804171 EO-AB/PT/LED/F Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626226927

Artikelnummer

PHC0804171

Herstellernummer

0804171

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con spia luminosa, fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: USA, Canada