Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804151 EO-N/PT/LED/DUO/GN Presa - 0804151

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804151 EO-N/PT/LED/DUO/GN Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626227252

Artikelnummer

PHC0804151

Herstellernummer

0804151

Hersteller

PHC

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo N, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), corrente nominale: 10 A, Montaggio su guida DIN o diretto, Contrassegno del paese: Brasile