Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804149 EO-N/PT/LED/GN Presa - 0804149

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804149 EO-N/PT/LED/GN Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626227306

Artikelnummer

PHC0804149

Herstellernummer

0804149

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo N, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), corrente nominale: 10 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: Brasile