Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804145 EO-N/UT/LED/DUO/GN Presa - 0804145

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804145 EO-N/UT/LED/DUO/GN Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626226750

Artikelnummer

PHC0804145

Herstellernummer

0804145

Hersteller

PHC

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo N, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), corrente nominale: 20 A, Montaggio su guida DIN o diretto, Contrassegno del paese: Brasile