Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804144 EO-N/UT/LED/DUO Presa - 0804144

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804144 EO-N/UT/LED/DUO Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626226743

Artikelnummer

PHC0804144

Herstellernummer

0804144

Hersteller

PHC

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo N, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), corrente nominale: 20 A, Montaggio su guida DIN o diretto, Contrassegno del paese: Brasile