Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804134 EO-L/PT/SH/LED Presa - 0804134

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804134 EO-L/PT/SH/LED Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626226668

Artikelnummer

PHC0804134

Herstellernummer

0804134

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo L, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: CEI 23-50, Contrassegno del paese: Italia