Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804131 EO-L/UT/SH/LED/DUO/GN Presa doppia - 0804131

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804131 EO-L/UT/SH/LED/DUO/GN Presa doppia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626226637

Artikelnummer

PHC0804131

Herstellernummer

0804131

Hersteller

PHC

Presa doppia, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo L, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: CEI 23-50, Contrassegno del paese: Italia