Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804121 EO-K/PT/LED Presa - 0804121

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804121 EO-K/PT/LED Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626226545

Artikelnummer

PHC0804121

Herstellernummer

0804121

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo K, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: SR 107-2-D1, Contrassegno del paese: Danimarca