Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804120 EO-K/PT/GN Presa - 0804120

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804120 EO-K/PT/GN Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626226538

Artikelnummer

PHC0804120

Herstellernummer

0804120

Hersteller

PHC

Presa di corrente, per Danimarca e altri paesi, Piano d'inserimento tipo K, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: SR 107-2-D1, Contrassegno del paese: Danimarca