Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804117 EO-K/UT/LED/DUO Presa - 0804117

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804117 EO-K/UT/LED/DUO Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626226507

Artikelnummer

PHC0804117

Herstellernummer

0804117

Hersteller

PHC

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo K, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: SR 107-2-D1, Contrassegnodel paese: Danimarca