Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804108 EO-J/PT/LED/GN Presa - 0804108

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804108 EO-J/PT/LED/GN Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626226439

Artikelnummer

PHC0804108

Herstellernummer

0804108

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo J, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio oper montaggio diretto, norme/disposizioni: SEV 1011, Contrassegno del paese: Svizzera