Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804106 EO-J/PT/GN Presa - 0804106

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804106 EO-J/PT/GN Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626226415

Artikelnummer

PHC0804106

Herstellernummer

0804106

Hersteller

PHC

Presa di corrente, per Svizzera e altri paesi, Piano d'inserimento tipo J, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: SEV 1011, Contrassegno del paese: Svizzera