Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804104 EO-J/UT/LED/DUO/GN Presa - 0804104

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804104 EO-J/UT/LED/DUO/GN Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626226392

Artikelnummer

PHC0804104

Herstellernummer

0804104

Hersteller

PHC

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo J, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: SEV 1011, Contrassegno delpaese: Svizzera