Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804048 EO-CF/PT/F/GN Presa - 0804048

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804048 EO-CF/PT/F/GN Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626225876

Artikelnummer

PHC0804048

Herstellernummer

0804048

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania