PHOENIX CONTACT - PHC0804045 EO-CF/PT/S Presa - 0804045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4055626225845
Artikelnummer
PHC0804045
Herstellernummer
0804045
Hersteller
PHC
Presa di corrente, con interruttore, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania


