Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804033 EO-CF/UT/LED/S Presa - 0804033

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804033 EO-CF/UT/LED/S Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626225739

Artikelnummer

PHC0804033

Herstellernummer

0804033

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con spia luminosa, interruttore, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania