Startseite
Neu

PHOENIX CONTACT - PHC0804014 EO-D/PT/LED/DUO/GN Presa

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804014 EO-D/PT/LED/DUO/GN Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626225579

Artikelnummer

PHC0804014

Herstellernummer

0804014

Hersteller

PHC

Presa doppia, con LED, Tipo: D, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, Montaggio su guida DIN o diretto, Contrassegno del paese: India / Africa