Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804011 EO-D/PT/LED PRESA - 0804011

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804011 EO-D/PT/LED PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626225548

Artikelnummer

PHC0804011

Herstellernummer

0804011

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

57.5 mm

Steckdose, Typ: D, Push-in-Federanschluss, für Indien / Afrika und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293