Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804006 EO-D/UT/F/GN Presa - 0804006

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804006 EO-D/UT/F/GN Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626224695

Artikelnummer

PHC0804006

Herstellernummer

0804006

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Tipo: D, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: India / Africa