Startseite
Neu

PHOENIX CONTACT - PHC0804005 EO-D/UT/F Presa

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804005 EO-D/UT/F Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626224688

Artikelnummer

PHC0804005

Herstellernummer

0804005

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Tipo: D, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: India / Africa