Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804001 EO-D/UT/GN Presa - 0804001

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804001 EO-D/UT/GN Presa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626224657

Artikelnummer

PHC0804001

Herstellernummer

0804001

Hersteller

PHC

Presa di corrente, per India / Africa e altri paesi, Tipo: D, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o permontaggio diretto, Contrassegno del paese: India / Africa