PHOENIX CONTACT - PHC0803922 SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT SCHEDA SIGLATURA - 0803922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
4017918007812
Artikelnummer
PHC0803922
Herstellernummer
0803922
Hersteller
PHC
Scheda di siglatura, Din A4, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, Numero dei cartellini singoli: 630, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 186 mm


