Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803883 SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT SCHEDA DI SIGLATU - 0803883

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803883 SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT SCHEDA DI SIGLATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 210 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918007775

Artikelnummer

PHC0803883

Herstellernummer

0803883

Hersteller

PHC

Rastermaß:

210 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Scheda di siglatura, Din A4, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, Numero dei cartellini singoli: 3600, altezza del campo di testo: 2,8 mm, larghezza del campo di testo: 186 mm