Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803855 US-EMT (50/28X13) TQ CARTELLINO - 0803855

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803855 US-EMT (50/28X13) TQ CARTELLINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.18 mm

  • Breite - 50 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 12.8 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626172897

Artikelnummer

PHC0803855

Herstellernummer

0803855

Hersteller

PHC

Länge:

0.18 mm

Breite:

50 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12.8 mm

Cartellino, Scheda, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campodi testo: 50 mm