Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803852 US-EMT (50X26) TQ CARTELLINO - 0803852

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803852 US-EMT (50X26) TQ CARTELLINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 26 mm

  • Höhe - 56 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626172873

Artikelnummer

PHC0803852

Herstellernummer

0803852

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Breite:

26 mm

Höhe:

56 mm

Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Karte, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 50 x 26 mm