Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803462 EMT (EX14)R TQ CARTELLINI IN ROTOLO - 0803462

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803462 EMT (EX14)R TQ CARTELLINI IN ROTOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 13.8 mm

  • Breite - 30000 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626073415

Artikelnummer

PHC0803462

Herstellernummer

0803462

Hersteller

PHC

Länge:

13.8 mm

Breite:

30000 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

14 mm

Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens S7-400, Rotolo, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 14 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm