Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803103 WMS 4,8 (60X9)RXL YE TUBO TERMORETRAIBIL - 0803103

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803103 WMS 4,8 (60X9)RXL YE TUBO TERMORETRAIBIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356937948

Artikelnummer

PHC0803103

Herstellernummer

0803103

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.6...4.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.6...4.8 mm

Länge:

60 mm

Breite:

9 mm

Farbe:

gelb

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

sonstige

Montageart:

sonstige

Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel.