Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803048 PMP-RFID/UHF (90X38) OG CARTELLINO INNES - 0803048

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803048 PMP-RFID/UHF (90X38) OG CARTELLINO INNES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356933438

Artikelnummer

PHC0803048

Herstellernummer

0803048

Hersteller

PHC

Cartellino a stecca, con transponder RFID UHF integrato, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm