Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801569 UCT-EM (17X10) YE CUS CARTELLINO AD INNE - 0801569

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801569 UCT-EM (17X10) YE CUS CARTELLINO AD INNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 3.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356683098

Artikelnummer

PHC0801569

Herstellernummer

0801569

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

3.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

16.8 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

10 mm

Scheda UniCard, per la siglatura di dispositivi di altri produttori, per la panoramica vedere l'area download, siglatura custom