Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801491 UCT-EM (17,5X9) CARTELLINO AD INNESTO - 0801491

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801491 UCT-EM (17,5X9) CARTELLINO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3.33 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356673396

Artikelnummer

PHC0801491

Herstellernummer

0801491

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

3.33 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

16.9 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8.95 mm

Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 17,5 x 9 mm