Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801483 UCT-EM (17X10) CARTELLINO AD INNESTO - 0801483

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801483 UCT-EM (17X10) CARTELLINO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356673334

Artikelnummer

PHC0801483

Herstellernummer

0801483

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

3.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

16.8 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

10 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm