PHOENIX CONTACT - PHC0801447 UCT-WMT (15X4) YE SIGLATURA PER CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.6...50 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Länge - 4 mm
Breite - 4 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356678407
Artikelnummer
PHC0801447
Herstellernummer
0801447
Hersteller
PHC
Kabeldurchmesser:
0.6...50 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Länge:
4 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Leitermarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm


