Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801439 UCT-WMT (12X4) YE SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801439

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801439 UCT-WMT (12X4) YE SIGLATURA PER CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.6...10 mm

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - gelb

  • Mit Textfeld - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356678339

Artikelnummer

PHC0801439

Herstellernummer

0801439

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

0.6...10 mm

Länge:

4 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

gelb

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Leitermarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm