PHOENIX CONTACT - PHC0801407 ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN NASTRO ZACK - 0801407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356664806
Artikelnummer
PHC0801407
Herstellernummer
0801407
Hersteller
PHC
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Nastro Zack piatto, 10 pezzi, siglatura trasversale con numeri progressivi: 1 ... 10, bianco, per morsetti con spessore: 3,5 mm, tipo di montaggio: bloccaggio


