PHOENIX CONTACT - PHC0801405 ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN NASTRO ZACK - 0801405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356672566
Artikelnummer
PHC0801405
Herstellernummer
0801405
Hersteller
PHC
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein


