Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800730 WMS 12,7 (EX20)R BK CUS TUBO TERMORETR. - 0800730

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800730 WMS 12,7 (EX20)R BK CUS TUBO TERMORETR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628655

Artikelnummer

PHC0800730

Herstellernummer

0800730

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4,2 ... 12,7 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm