Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800554 EMLC (40X8)R SIGLATURA APPARECCHIATURE - 0800554

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800554 EMLC (40X8)R SIGLATURA APPARECCHIATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356606905

Artikelnummer

PHC0800554

Herstellernummer

0800554

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

0.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

40 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8 mm

Etichetta in tessuto, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm