Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800284 ZBFM 6/WH,LGS:1-100 SIGLA MORSETTI - 0800284

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800284 ZBFM 6/WH,LGS:1-100 SIGLA MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918005887

Artikelnummer

PHC0800284

Herstellernummer

0800284

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Nastro Zack, Scheda, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi da 1 ... 100, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 100, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo ditesto: 5,5 mm