PHOENIX CONTACT - PHC0800268 ZBFM 4/WH,LGS:1-100 NASTRO ZACK - 0800268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918005863
Artikelnummer
PHC0800268
Herstellernummer
0800268
Hersteller
PHC
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
sonstige
Marker für Klemmen, Matte, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen von 1 ... 100, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 5,2 mm


