Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800050 EMT (50/28X13)R TQ CARTELLINO A INNESTO - 0800050

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800050 EMT (50/28X13)R TQ CARTELLINO A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 12.8 mm

  • Breite - 50 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356545457

Artikelnummer

PHC0800050

Herstellernummer

0800050

Hersteller

PHC

Länge:

12.8 mm

Breite:

50 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

30 mm

Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens ET 200S, Rotolo, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm