Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800008 EMT (31X12,5)R CARTELLINI IN ROTOLO - 0800008

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800008 EMT (31X12,5)R CARTELLINI IN ROTOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 12.8 mm

  • Breite - 31 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 12.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356914482

Artikelnummer

PHC0800008

Herstellernummer

0800008

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

12.8 mm

Breite:

31 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12.5 mm

Cartellino a stecca, per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm