Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790543 OTTA 2,5-P/P MORSETTO COLLEG. A BULLONE - 0790543

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790543 OTTA 2,5-P/P MORSETTO COLLEG. A BULLONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918005658

Artikelnummer

PHC0790543

Herstellernummer

0790543

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

9 mm

Höhe:

43.5 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

45.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetto di collegamento a bullone, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio