PHOENIX CONTACT - PHC0711700 FBI 10- 8-EX PONTICELLO PER MORSETTO - 0711700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 8 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918921354
Artikelnummer
PHC0711700
Herstellernummer
0711700
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Ponticello fisso, passo: 8 mm, numero poli: 10, colore: color argento


