Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0711027 VDFK 6 MORSETTO PASSAPARETE TENUTA - 0711027

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0711027 VDFK 6 MORSETTO PASSAPARETE TENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918005351

Artikelnummer

PHC0711027

Herstellernummer

0711027

Hersteller

PHC

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Attacco a saldare, numero poli: 1, corrente di carico: 41 A, sezione: 0,2 mm² - 10 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 10 mm, colore: grigio