PHOENIX CONTACT - PHC0423043 AKG 16 GY MORSETTO BARRA COLLETTRICE - 0423043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 3...6 mm
Sammelschienenbreite - 6...10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Breite der Klemme - 9.8 mm
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918002022
Artikelnummer
PHC0423043
Herstellernummer
0423043
Hersteller
PHC
Sammelschienendicke:
3...6 mm
Sammelschienenbreite:
6...10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
9.8 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
76 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


