Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0421061 AKG 4 BU-EX BARRA COLLETTRICE - 0421061

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0421061 AKG 4 BU-EX BARRA COLLETTRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918001964

Artikelnummer

PHC0421061

Herstellernummer

0421061

Hersteller

PHC

Morsetto di collegamento, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,5 mm² - 6 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: blu