PHOENIX CONTACT - PHC0305080 Morsetto trasversale - 0305080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Packung
50 ST
EAN
4017918000745
Artikelnummer
PHC0305080
Herstellernummer
0305080
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
8.2 mm
Tiefe:
61 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


