PHOENIX CONTACT - PHC0300001 SBJ 2- 8/13-GSK/S MEVAG PONTICELLO SEZ. - 0300001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918247478
Artikelnummer
PHC0300001
Herstellernummer
0300001
Hersteller
PHC
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Ponticello sezionatore, numero poli: 2, colore: color argento


